Chromat 85 x 150 mm s obdélníkovou deskou

Č. pol.: 0413302
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0413302
    EAN/GTIN 4029713209704
    Číslo výrobcu 0413302
    Číslo L L40510 2386

    Popis

    Prevedenie:

    • Zajišťovací šroub
    • Speciální ocel
    • Tovární standard
    • 0 až 180°
    • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
    • Absolvoval v opačných směrech
    • Saténový chrom dokončen

    Popis:

    Stupňoměr s aretačním šroubem, vyrobený ze speciální oceli, matně chromovaný. 2 protilehlé rotační stupně s laserem s vysokou přesností, 0-180°. Drm. stupňového oblouku 85 mm, volná noha 150 mm. Balení: kartonová krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 150

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka