Chromat 400 x 800 mm s upevňovacím šroubem

Č. pol.: 0411309
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 0411309
EAN/GTIN 4029713209636
Číslo výrobcu 0411309

Popis

Prevedenie:

  • Zajišťovací šroub
  • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
  • Tovární standard
  • 0 až 180°

Popis:

Stupňové měřidlo s aretačním šroubem, vyrobené ze speciální oceli, stupňový oblouk matně chromovaný. Stupňová stupnice s vysokou přesností odstupňovaná laserem, 0-180°. Drm. stupně přídě 400 mm, volná noha 800 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 800

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka