Chromat 1.quality 150 x 200 mm se stavěcím šroubem

Č. pol.: 0411303
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0411303
    EAN/GTIN 4029713209599
    Číslo výrobcu 0411303
    Číslo L L40510 2534

    Popis

    Prevedenie:

    • Zajišťovací šroub
    • Vysoká přesnost, laserové stupnice stupňů
    • Tovární standard
    • 0 až 180°

    Popis:

    Nivelační přístroj s aretačním šroubem, vyrobený ze speciální oceli, pochromovaný. Odstupňování stupňů pomocí laseru, 0-180°. Průměr stupňovitého oblouku 150 mm, volná noha 200 mm. Balení: kartonová krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 200

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka