Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nerezavějící nohou DIN 875/00 150 x 100 mm

Č. pol.: 0391205
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0391205
    EAN/GTIN 4029713208721
    Číslo výrobcu 0391205

    Popis

    Prevedenie:

    • S hranou nože
    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 00
    • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

    Popis:

    Nerezový držák dorazu, kalený. Se silnou nohou 20x12 mm a slabou nohou 22x2 mm. Přesnost GG 00. Balení: krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Délka čepele (mm): 150 x 100

    Norma:

    DIN 875

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka