Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou DIN 875/00 300 x 200 mm

Č. pol.: 0391108
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0391108
EAN/GTIN 4029713208684
Číslo výrobcu 0391108

Popis

Prevedenie:

  • S hranou nože
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

Popis:

Černé vlasy, černá stehna. DIN 875/00 300 x 200 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka