Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou DIN 875/00 75 x 50 mm

Č. pol.: 0391103
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0391103
EAN/GTIN 4029713208646
Číslo výrobcu 0391103

Popis

Prevedenie:

  • S hranou nože
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

Popis:

Černá tyč s vlásenkami. DIN 875/00 75 x 50 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.