Stop úhelník s vlasovými měřicími hranami se silnou a slabou nohou DIN 875/00 50 x 40 mm

Č. pol.: 0391102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0391102
EAN/GTIN 4029713208639
Číslo výrobcu 0391102

Popis

Prevedenie:

  • S hranou nože
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování plochosti (například: Ve výrobě)

Popis:

Posuvná spona, černá, noha. DIN 875/00 50 x 40 mm

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 50 x 40

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka