Zarážka se silnou a slabou nohou z tvrzené nerezové oceli DIN 875/0 75 x 50 mm

Č. pol.: 0390203
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0390203
EAN/GTIN 4029713208585
Číslo výrobcu 0390203
Číslo L L40510 2139

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Nerezový držák dorazu, kalený. Se silnou nohou 14x10 mm a slabou nohou 18x2 mm. Přesnost GG 0, bez vlasového měřicího okraje. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 75 x 50

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka