Čtyřhranný vlas, kalený, nerez DIN 875/00 300 x 200 mm

Č. pol.: 0388208
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Vlasový uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0388208
EAN/GTIN 4029713208493
Číslo výrobcu 0388208
Číslo L L40510 170

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování úhlu a rovinnosti (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Vlasový čtverec z nerezové oceli, kalený, bez dorazu. Přesnost GG 00. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 300 x 200 mm

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka