Čtyřhranný vlas, kalený, nerez DIN 875/00 150 x 100 mm

Č. pol.: 0388205
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0388205
EAN/GTIN 4029713208479
Číslo výrobcu 0388205
Číslo L L40510 597

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 00
  • Pro přesné testování úhlu a rovinnosti (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Čtyřhranné tvrzené vlasy R. DIN 875/00 150 x 100 mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka čepele (mm): 150 x 100 mm

Norma:

DIN 875