Středící konzola 400 x 250 mm

Č. pol.: 0380108
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0380108
EAN/GTIN 4029713208110
Číslo výrobcu 0380108
Číslo L L40510 30

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Tovární standard
  • S mm stupnicí
  • Stupnice má saténový chrom povrch
  • Pro označení středu válcových obrobků, například bez vřetena, řezů

Popis:

Středicí konzola ze speciální chromované oceli. S matnou mm stupnicí. Pro hřídele do průměru 380 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 400 x 250

Norma:

Factory standard

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka