Zarážka se silnou a slabou nohou, DIN 875/2, 200 x 130 mm

Č. pol.: 0376115
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0376115
EAN/GTIN 4029713024789
Číslo výrobcu 0376115
Číslo L L40510 2110

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Zastavte držák se silnou a slabou nohou. Vyrobeno ze speciální oceli. Stupeň přesnosti GG 2. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.