Zarážka se silnou a slabou nohou, DIN 875/2, 100 x 70 mm

Č. pol.: 0376113
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0376113
EAN/GTIN 4029713024765
Číslo výrobcu 0376113
Číslo L L40510 2084

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Zastavte držák se silnou a slabou nohou. Vyrobeno ze speciální oceli. Stupeň přesnosti GG 2. Balení: kartonová krabice.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 100 x 70

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka