Plochý úhelník DIN 875/2 75 x 50 mm

Č. pol.: 0373102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0373102
    EAN/GTIN 4029713207755
    Číslo výrobcu 0373102

    Popis

    Prevedenie:

    • Speciální ocel
    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 2
    • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

    Popis:

    Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 2. Balení: krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Třída tolerance: 2
    • Délka čepele (mm): 75 x 50

    Norma:

    DIN 875

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka