Úhlový doraz DIN 875/2 500 x 250 mm

Č. pol.: 0372109
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0372109
EAN/GTIN 4029713207694
Číslo výrobcu 0372109
Číslo L L40510 1303

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 2
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, s dorazem. Přesnost GG 2. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 2
  • Délka čepele (mm): 500 x 250

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka