Plochý úhelník, nerez, DIN 875/1 600 x 400 mm

Č. pol.: 0371210
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0371210
EAN/GTIN 4029713207595
Číslo výrobcu 0371210

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník z nerezové oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 600 x 400

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka