Plochý úhelník DIN 875/1 400 x 265 mm

Č. pol.: 0371108
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Číslo položky 0371108
EAN/GTIN 4029713207465
Číslo výrobcu 0371108
Číslo L L40510 476

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 1
  • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

Popis:

Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Třída tolerance: 1
  • Délka čepele (mm): 400 x 265

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka