Plochý úhelník DIN 875/1 300 x 200 mm

Č. pol.: 0371107
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0371107
    EAN/GTIN 4029713207458
    Číslo výrobcu 0371107
    Číslo L L40510 2151

    Popis

    Prevedenie:

    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 1
    • Pro úhlové testování ve výrobě a výrobě

    Popis:

    Dílenský úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 1. Balení: karton

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Třída tolerance: 1
    • Délka čepele (mm): 300 x 200

    Norma:

    DIN 875

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka