Plochý úhelník DIN 875/0 500 x 330 mm

Č. pol.: 0369109
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Druh produktu Plochý uholník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0369109
EAN/GTIN 4029713207090
Číslo výrobcu 0369109
Číslo L L40510 1211

Popis

Prevedenie:

  • DIN 875
  • Stupeň přesnosti 0
  • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

Popis:

Ovládací úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 0. Dodává se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka čepele (mm): 500 x 330

Norma:

DIN 875

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka