Plochý úhelník DIN 875/0 150 x 100 mm

Č. pol.: 0369104
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0369104
    EAN/GTIN 4029713207045
    Číslo výrobcu 0369104
    Číslo L L40510 1820

    Popis

    Prevedenie:

    • DIN 875
    • Stupeň přesnosti 0
    • Pro přesné testování úhlu (například: Výroba nástrojů)

    Popis:

    Ovládací úhelník ze speciální oceli, bez dorazu. Přesnost GG 0. Balení: krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: Speciální ocel
    • Délka čepele (mm): 150 x 100

    Norma:

    DIN 875

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka