Prodloužení M2,5-M2,5 L35

Č. pol.: 03560047
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03560047
EAN/GTIN 7630041114508
Číslo výrobcu 03560047
Číslo L L41140 512

Popis

Prevedenie:

  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Délka sondy [mm]: 35

Popis:

Prodloužení M2,5-M2,5, L = 35 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.