Plochý Dotek M2,5 TC D3,4 L6

Č. pol.: 03560023
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03560023
EAN/GTIN 7630041114270
Číslo výrobcu 03560023
Číslo L L40620 1441

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 3,4
  • Délka sondy [mm]: 6

Popis:

M2.5 Měřicí destička s plochou měřicí plochou, karbid, Ø 3,4 mm, L = 6 mm