Kulový hrot M2,5 ST R1,5 l8

Č. pol.: 03560019
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03560019
EAN/GTIN 7630041114232
Číslo výrobcu 03560019
Číslo L L41140 559

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Poloměr [mm]: 1,5
  • Délka sondy [mm]: 8

Popis:

Kulová měřicí destička M2,5, ocel, R1,5, L = 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.