Měřicí destička TN80W

Č. pol.: 03510902
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03510902
EAN/GTIN 7630041113938
Číslo výrobcu 03510902

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Karbid wolframu
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Průměr [mm]: 4
  • Délka sondy [mm]: 16
  • Zvláštní vlastnosti: Nastavitelný rovnoběžnost

Popis:

M2.5 Měřicí vložka s plochou, paralelně nastavitelnou měřicí plochou, Ø 4 mm, pojistná matice pro radiální vyrovnání, L = 16 mm