Kulový hrot M2,5 ST R5 L6

Č. pol.: 03510101
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03510101
EAN/GTIN 7630041113792
Číslo výrobcu 03510101

Popis

Prevedenie:

  • Materiál: Ocel
  • Upevnění [mm]: M2,5
  • Poloměr [mm]: 5
  • Délka sondy [mm]: 6

Popis:

Kulová měřicí destička M2,5, ocel, R5, L = 6 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.