1/2″nástrčný klíč pro šestihran.1 1/16 ″ D.83 mm

Č. pol.: 03420050
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03420050
EAN/GTIN 4018754008100
Číslo výrobcu 03420050
Číslo L L60010 211

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE JAKO 954-E.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 36,2 mm
  • d2: 34 mm
  • d3: 25,8 mm
  • Délka [mm): 83 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,5 mm
  • Hmotnost: 359 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 1/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka