1/2″nástrčný klíč pro šestihran.1 7/16 ″ D.54 mm

Č. pol.: 03410062
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03410062
EAN/GTIN 4018754127085
Číslo výrobcu 03410062
Číslo L L60010 2298

Popis

Popis:

  • ASME B 107,1, FED. Specifikace GGG-W-641, SAE AS 954-E (ZKUŠEBNÍ HODNOTY)
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 49,4 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 34 mm
  • Délka [mm): 54 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 26 mm
  • t2: 33,1 mm
  • Hmotnost: 320 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 1 7/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka