1/2″ nástrčný klíč pro šestihran izolovaný dle VDE .22 mm D.60 mm

Č. pol.: 03370022
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03370022
EAN/GTIN 4018754253814
Číslo výrobcu 03370022
Číslo L L60010 8101

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.
  • Dvojitý šestihran AS-Drive

Charakteristika:

  • d1: 34,7 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 21 mm
  • Délka [mm): 60 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 16,5 mm
  • t2: 24,9 mm
  • Hmotnost: 116 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 22 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka