1/2″nástrčný klíč pro šestihran.17mm D.83 mm

Č. pol.: 03240017
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03240017
EAN/GTIN 4018754007165
Číslo výrobcu 03240017
Číslo L L60010 78

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 24 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 16 mm
  • Délka [mm): 83 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,3 mm
  • Hmotnost: 157 g
  • Šířka napříč plochami [mm a palce]: 17

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka