Jednoduché měřidlo škrábanců 200 mm

Č. pol.: 0323318
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0323318
    EAN/GTIN 4029713026202
    Číslo výrobcu 0323318
    Číslo L L40510 2297

    Popis

    Prevedenie:

    • na stránku s tématem
    • zajišťovací šroub
    • Pro značení podle stupnice a také pro značení 45° - nebo 90° - minerů
    • mm stupnice
    • tovární standard

    Popis:

    Rozteč nátěrů R 200 mm

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Čtení: 1 mm
    • Rozsah měření (mm): 200

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka