Klíč CROW-RING SW.41 mm se čtyřhranem 1/2 ″ D.71.8 mm

Č. pol.: 03190041
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03190041
EAN/GTIN 4018754102112
Číslo výrobcu 03190041
Číslo L L60010 6031

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.
  • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

Charakteristika:

  • a: 24,5 mm
  • Délka [mm): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Hmotnost: 169 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 41 mm
  • Šířka mm (b): 57,9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka