1/2″nástrčný klíč pro vnitřní TORX T25 L.55 mm

Č. pol.: 03110025
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03110025
EAN/GTIN 4018754101993
Číslo výrobcu 03110025
Číslo L L60010 3039

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®
  • S otvorem v hrotu pohonu (ODOLNÝ PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI TORX®)
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Délka [mm): 57 mm
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T25
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 65 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka