1/2″nástrčný klíč pro vnitřní klínový profil Ribe-CV M7 L.60 mm

Č. pol.: 03090007
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03090007
EAN/GTIN 4018754108596
Číslo výrobcu 03090007
Číslo L L60010 891

Popis

Popis:

  • Pro šrouby s vnitřním profilem klínu (Ribe-CV®)
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M7
  • L1: 60 mm
  • L2: 22 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 70 g

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.