Rukojeť a třmenový kompas z nerezové oceli s roztečí mm 200 mm

Č. pol.: 0308303
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
    Číslo položky 0308303
    EAN/GTIN 4029713205553
    Číslo výrobcu 0308303
    Číslo L L40510 634

    Popis

    Prevedenie:

    • vnitřní a vnější třmen
    • na stránku s tématem
    • Saténová chromovaná stupnice
    • S nýtovanou závěsem
    • mm stupnice pro vnitřní a vnější měření

    Popis:

    Uchopovač a třmen ze speciální oceli. Vnitřní a vnější stylus s nýtovaným závěsem. Chromovaná, odolná proti korozi, matná stupnice. S mm dělením pro vnitřní a vnější měření. Balení: kartonová krabice

    Charakteristika:

    • Materiál: na stránku s tématem
    • Rozsah měření (mm): 0–200
    • Délka: 310 mm

    Norma:

    Factory standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka