1/2″Kloubový nástrčný klíč pro šestihran.10 mm D.70 mm

Č. pol.: 03040010
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03040010
EAN/GTIN 4018754006151
Číslo výrobcu 03040010
Číslo L L60010 397

Popis

Popis:

  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • d1: 14,7 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 9 mm
  • Délka [mm): 70 mm
  • Výstupní profil: Šestihranný pohon AS
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t2: 20 mm
  • Hmotnost: 136 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka