1/2″nástrčný klíč pro šestihran.7/16 ″ D.38 mm

Č. pol.: 03012028
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03012028
EAN/GTIN 4018754141517
Číslo výrobcu 03012028
Číslo L L60010 4748

Popis

Popis:

  • Pro vnější šrouby pohonu drážkování
  • MS-33787
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 18 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Délka [mm): 38 mm
  • Výstupní profil: Drážkový pohon
  • Velikost Výstupní profil: 14
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 11 mm
  • t2: 22 mm
  • Hmotnost: 65 g
  • Šířka napříč plochami [palce]: 7/16 ″

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka