Popis:
360° PRACOVNÍ SVĚTLO S 6000 LUMENY PRO 18-V ACU PACKS AREA 6 CONNECT poskytuje rozptýlené a rovnoměrné pracovní světlo o síle až 6000 lumenů a je ideální pro profesionály, kteří potřebují efektivní osvětlení pracoviště pro opravy, malování nebo stavební práce všeho druhu. Dva stupně svítivosti (50-100 %) umožňují nastavit světelný tok v závislosti na pracovním úkolu.AREA 6 CONNECT je pracovní světlo s napájením ACCU, které je kompatibilní se systémem ACCU METABO/CAS18 V, 5,2 Ah a všemi ostatními 18V ACCU sadami předních značek elektrického nářadí pomocí konektoru SCANGRIP CONNECTOR. Kromě toho lze přímo připojit napájecí zdroj SCANGRIP POWER SUPPLY a zajistit tak neomezenou dostupnost světla.Pracovní světlo s vysokou FLEXIBILITOU Díky kompaktnímu designu a nízké hmotnosti se AREA 6 CONNECT pohodlně přenáší a používá. Dodává se také s háčkem pro flexibilní možnosti umístění a velmi snadno se montuje na SCANGRIP-TRIPOD.Proč si vybrat AREA 6 CONNECT? Kompatibilní se systémem METABO / CAS AKKU a všemi ostatními 18 V AKKU sadami používajícími SCANGRIP CONNECTORTransportovatelný díky kompaktní a lehké konstrukci360° pracovní světloKompatibilní se SCANGRIP TRIPODem.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 54 W
- Světelný tok: 3000 lm - 6000 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 1500 - 3000
- Teplota barev (CCT): 6500 K
- Třída ochrany: IP 54
- Úhel paprsku: 360°
- Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
- Zdroj světla: 160 LEDs