Popis:
STAVEBNÍ SVĚTLO S 5000 LUMENY A INTEGROVANÝM STOJANEM NA 18V BATERIESTOWER 5 CONNECT je stojan se dvěma vestavěnými reflektory, které nabízejí až 5000 lumenů.FLEXIBILNÍ reflektory lze otáčet o 360° pro optimální úhel osvětlení, což poskytuje dokonalé osvětlení pro malířské a instalační práce. TOWER LITE 5 CONNECT je výškově nastavitelný až do 2 m a díky dvěma úrovním osvětlení (50-100 %) můžete světelný tok nastavit v závislosti na pracovním úkolu.TOWER 5 CONNECT je kompatibilní se systémem METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah a všemi ostatními 18 V AKKU akumulátory předních značek elektrického nářadí pomocí konektoru SCANGRIP CONNECTOR. Kromě toho lze přímo připojit napájecí zdroj SCANGRIP pro neomezenou dostupnost světla.Štíhlý design a velmi nízká hmotnost TOWER 5 CONNECT se snadno nastaví během několika sekund pomocí systému QUICK FOLDING SYSTEM a po dokončení práce se složí. Ve složeném stavu je kompaktní a díky integrovanému madlu pro přenášení je možné jej přenášet jednou rukou. Díky robustní, štíhlé konstrukci a nízké hmotnosti pouhých 5,2 kg se hodí do kufru auta a pohodlně se přepravuje z jednoho pracoviště na druhé.Proč byste si měli vybrat TOWER 5 CONNECT? Kompatibilní se systémem METABO/CAS AKKU a všemi ostatními 18V AKKU akumulátory s konektorem SCANGRIP CONNECTORStojan se dvěma vestavěnými reflektory poskytujícími až 5000 lumenůDlouhá provozní doba až 4 hodiny s 5000 lumeny s METABO/CAS 18V 10,0 Ah AKKU Kompaktní, lehký a snadno přenosný ve složeném stavu360° FLEXIBILNÍ a otočné reflektory.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 45 W
- Světelný tok: 2500 lm - 5000 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 4000 - 8000
- Teplota barev (CCT): 6500 K
- Třída ochrany: IP 30
- Úhel paprsku: 110°
- Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
- Zdroj světla: 120 LEDs