NABÍJECÍ SYSTÉM SPS 50 W

Č. pol.: 03.6007
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
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.6007
EAN/GTIN 5708997360071
Číslo výrobcu 03.6007
Číslo L L01030 119

Popis

Popis:

50W nabíječka pro NOVA 6 SPS a UV-GUND. Nabíjecí systém 50W je součástí nového systému SCANGRIP POWER SOLUTION, který vám poskytuje neomezenou dostupnost světla. Jednoduše vložte novou plně nabitou baterii a pokračujte v práci během nabíjení druhé baterie. Nebo jednoduše namontujte nabíječku přímo na světlo. Integrovaná záložní baterie spolehlivě zabraňuje náhlému zhasnutí světla. Nabíjecí systém SPS 50 W je vhodný pro 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK. DUÁLNÍ SYSTÉM 2v1 s vyměnitelným akumulátorem – provoz buď s akumulátorem, nebo s přímým připojením k napájení. Nabíječku lze namontovat přímo na svítidlo. Integrovaná záložní baterie: svítidlo zůstává v provozu až 1 hodinu se světelným tokem 1 000 lumenů; bez baterie, bez síťového kabelu. Vysoký stupeň krytí IP 67. Vodotěsné a vhodné do náročných podmínek.

Charakteristika:

  • Kabel: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
  • Spotřeba energie, max.: 50 W

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka