POWER BANK s indikátorem stavu baterie

Č. pol.: 03.5782
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
Druh produktu Nabíjačka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5782
EAN/GTIN 5708997357828
Číslo výrobcu 03.5782
Číslo L L01030 126

Popis

Popis:

Hliníková powerbanka 4 000 mAh s indikátorem stavu baterie Kompaktní a vysoce kvalitní powerbanka využívá nejnovější technologie baterií a je určena pro čelovku SCANGRIP I-VIEW 03. 5626, ale lze ji použít k nabíjení jakékoli pracovní lampy SCANGRIP i jiných zařízení. Powerbanka je vybavena indikátorem stavu baterie a nabití. Má také inteligentní detekci zátěže, což znamená, že automaticky zapíná/vypíná napájení při připojení/odpojení zařízení. Díky modernímu a lehkému designu lze powerbanku snadno a pohodlně vzít kamkoli s sebou. eloxovaný hliníkový kryt je velmi odolný a vhodný pro náročné pracovní prostředí na staveništi a v dílně. Chcete-li prodloužit provozní dobu čelovky I-VIEW, jednoduše připojte powerbanku k pružné svorce na čelence a připojte kabel k čelovce. Proč si vybrat I-View powerbanku pro čelovku SCANGRIP I-VIEW: - K nabíjení jakéhokoli pracovního světla SCANGRIP i dalších zařízení. - Indikátor baterie a nabíjení. - Inteligentní detekce zatížení. - Odolná a stvořená pro práci. - Tenký, kompaktní design.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3.5 h
  • Kabel: Spiral cable
  • Kapacita baterie: 4000 mAh
  • Napětí baterie: 3,65 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Třída ochrany: IP 20