DIFUZOR SCANGRIP

Č. pol.: 03.5750
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
    Číslo položky 03.5750
    EAN/GTIN 5708997357507
    Číslo výrobcu 03.5750
    Číslo L L01030 70

    Popis

    Popis:

    Rozptylovač světla je navržen tak, aby rozptyloval a změkčoval světlo, umožňoval osvětlit celý pracovní prostor a zamezil vzniku tvrdých stínů. Poskytuje vám větší funkčnost a nové možnosti, jak pracovní světlo ještě více přizpůsobit konkrétnímu pracovnímu úkolu. Kryt je neuvěřitelně hladký a lehký. Díky silným vestavěným magnetům je montáž krytu na svítidlo SCANGRIP snadná a bezpečná. Použití krytu SCANGRIP DIFFUSER společně s MULTIMATCH 3 výrazně zvyšuje funkčnost pracovního světla, protože difuzor změkčuje a rozptyluje světlo na povrchu vozu, takže se vyhnete oslnění a tvrdým stínům světla. SCANGRIP DIFFUSER je použitelný zejména pro kontrolu vysokých míst při lakování, stejně jako při opravě promáčklin na autě a zjišťování prachových vrypů při lakování. - Rozptyluje a změkčuje světlo a zabraňuje vzniku tvrdých stínů- Osvětluje celou pracovní plochu - i do nejtmavšího rohu- Minimalizuje odrazy a ostré světlo- Snižuje oslnění. Hodí se k:. - 03. 5440 NOVA 3K- 03. 5441 NOVA 3K C+R- 03. 6000 NOVA 4 SPS- 03. 5653 MULTIMATCH 3- MULTIMATCH 2

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka