Hlavice reflektoru 1500 lumenů

Č. pol.: 03.5698C
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
Druh produktu Reflektor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5698C
EAN/GTIN 5708997356982
Číslo výrobcu 03.5698C

Popis

Popis:

  • Robustní a extrémně výkonná světlometná hlava se svítivostí až 1500 lumenů. Osvětlovací jednotka pro použití s MULTILIGHT BODY CONNECT. Extrémně výkonná vyhledávací hlava se svítivostí až 1500 lumenů
  • Dva stupně osvětlení: 50 % - 100 %
  • Dlouhá provozní doba až 13 hodin

Charakteristika:

  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Napětí baterie: 18 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 14.5 W
  • Světelný tok: 750 lm - 1500 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 30
  • Úhel paprsku: 110°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka