TRIPOD 2 metry dlouhý stativ

Č. pol.: 03.5685
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
Číslo položky 03.5685
EAN/GTIN 5708997356852
Číslo výrobcu 03.5685
Číslo L L01030 125

Popis

Popis:

SCANGRIP TRIPOD - pro pevné umístění pracovních světelPraktická konstrukce stativu SCANGRIP je nepostradatelná pro pevné umístění pracovních světel k osvětlení konkrétního pracovního prostoru. Stojan SCANGRIP s nastavitelnou výškou od 0,9 m do 2 m nabízí naprostou FLEXIBILITU při umístění pracovního světla v požadované výšce a možnost naklonění namontovaného světla pro dosažení optimálního úhlu vyzařování.Díky mimořádně kompaktní konstrukci a hmotnosti pouhých 2,1 kg lze stojan snadno a pohodlně přepravovat a umístit tam, kde je potřeba. Je vybaven funkcí QUICK RELEASE a vyroben z černě lakovaného hliníku. Stativ je velmi odolný a ideálně se hodí pro práci v interiéru i exteriéru. // Max. Max. zatížení 5 kg // Dvojitý držák nelze použítDíky robustní konstrukci je bezpečný i při úplném vytažení.Kompatibilní produkty naleznete v záložce ″Produkt se hodí k″.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka