Popis:
Pracovní LED světlo se světelným tokem 4 000 lumenů a zásuvkou. VEGA LITE COMPACT je součástí řady tří inovativních, robustních a lehkých LED reflektorů pro profesionální využití, které poskytují vysoce kvalitní osvětlení různých vnitřních i venkovních prostor. Oproti předchozí verzi byl světelný výkon modernizovaného reflektoru VEGA LITE COMPACT zvýšen z 2 600 lumenů na 4 000 lumenů. Výkonné LED diody poskytují rozptýlené a příjemné, neoslňující, rovnoměrné pracovní světlo s velkým rozptylem. Modernizovaná verze je navíc dodávána s jednou napájecí zásuvkou na zadní straně, která umožňuje přidat další svítidlo nebo jiné zařízení bez použití další kabeláže, a to rychle a snadno. Díky skvělému designu, výkonu a odolnosti nabízí nové svítidlo VEGA LITE COMPACT silný světelný výkon a vysokou kvalitu za atraktivní cenu. Robustní kryt svítidla VEGA LITE COMPACT je vyroben z vysoce nárazuvzdorného plastu, který je ideální pro pracovní nasazení. Vzhledem k tomu, že LED diody neprodukují teplo, nehrozí při používání reflektoru nebezpečí požáru. VEGA LITE COMPACT se dodává s integrovanou rukojetí pro přenášení a stojanem pro přímou montáž svítidla na SCANGRIP TRIPOD. Délka přívodního kabelu je 3 m.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Kabel: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní napětí AC: 100-240V AC
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 32 W
- Světelný tok: 4000 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 5500
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 54
- Úhel paprsku: 100°
- Zdroj napájení: Síťový provoz
- Zdroj světla: 83 LEDs