NIGHT VIEW - Svítilna s červeným světlem

Č. pol.: 03.5438
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
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5438
EAN/GTIN 5708997354384
Číslo výrobcu 03.5438
Číslo L L01030 86

Popis

Popis:

Svítilna s bílým a červeným světlem. U čelové svítilny NIGHT VIEW si můžete vybrat mezi bílým a červeným pracovním světlem. Červené světlo je určeno pro práci ve tmě a poskytuje světlo bez nadměrného osvícení sítnice a zároveň udržuje oči nastavené na tmu. Funkce červeného světla je známá především z armády pro čtení map při manévrech v noci, ale je potřebná i v civilních profesích pro práci v noci, například na lodích a na moři. Na lodích je užitečná zejména na můstku v noci, protože zachovává noční vidění, takže můžete pracovat u ovládacího panelu. NIGHT VIEW může mít význam také na ropných plošinách, kde zaměstnanci pracují dlouhé hodiny ve tmě se specializovaným vybavením. Čelovky s režimem červeného světla jsou vhodné také pro strážníky, kteří pracují v noci v tmavém prostředí. // Vezměte prosím na vědomí, že pouze položka č. 03. 5438 se dodává s evropskou nabíječkou. Ostatní verze (03. 5438x) jsou dodávány bez nabíječky. Model NIGHT VIEW, dodávaný s nejnovější technologií COB LED, poskytuje mimořádně silné osvětlení, které maximálně šíří rovnoměrné světlo a osvětluje celé zorné pole. Vyhnete se tak otáčení hlavy a osvětlíte si aktuální pracovní prostor omezeným paprskem čelovky. Čelovka NIGHT VIEW je vybavena nejnovější technologií dobíjecích baterií s mimořádně dlouhou výdrží a nastavuje nové standardy pro profesionální pracovní světlo. Při nastavení na senzorový režim se NIGHT VIEW zapíná/vypíná pouze mávnutím ruky před svítilnou. Světlo tak lze snadno zapnout/vypnout, i když máte na rukou silné rukavice. // Design svítidla NIGHT VIEW je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 2635946. NIGHT VIEW je rovněž chráněn patentem na průmyslový vzor CN č. ZL201530127144. 9 a patentem užitného vzoru CN č. ZL201520281200. 9.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium Polymer
  • Doba nabíjení: 4 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 1600 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ne
  • Napětí baterie: 3,8 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 5 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 3 W
  • Světelný tok: 80 lm - 160 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 250 - 500
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Úhel paprsku: 120°/60°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: RED / WHITE COB LED