BONNET C+R - Ruční svítilna pro osvětlení motorového prostoru

Č. pol.: 03.5240
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Stropné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5240
EAN/GTIN 5708997352403
Číslo výrobcu 03.5240
Číslo L L01030 32

Popis

Popis:

LINE LIGHT BONNET C+R - Výkonné osvětlení celého motorového prostoru. Nová verze světla vám poskytne mimořádně jasné a výkonné osvětlení celého motorového prostoru. V porovnání s tradičním zářivkovým světlem poskytuje o 75 % větší svítivost. Funkce osvětlení DUAL SYSTEM znamená, že pracovní světlo je dobíjecí a zároveň s 5m gumovým kabelem nabízí neomezené možnosti použití a naprostou svobodu při každodenních úkonech. Bez kabelu lze světlo použít také jako velkou inspekční lampu. Dodává se s nastavitelným teleskopickým držákem (1,2 -1,7 m) s měkce polstrovanými konci háků, který zajišťuje pevné a nepoškrábané uchycení na vozidle. Držák je kompaktní a při uskladnění zabírá méně místa. Uvnitř kabiny lze světlo na kapotu používat také jako pracovní světlo, a to buď namontované pomocí teleskopického držáku, nebo připevněné na čelní sklo pomocí výsuvného ramene s přísavkou. K dispozici je další příslušenství pro umístění svítilny na všechna místa na vozidle nebo pod ním. Pomocí vestavěného hranolu soustřeďuje svítidlo LINE LIGHT BONNET světlo v úhlu 75 stupňů a poskytuje tak mimořádně jasné a silné osvětlení konkrétního pracovního prostoru. Nedochází tak k oslňování během práce a samotnou lampu lze natáčet tak, aby poskytovala optimální úhel osvětlení. Svítidlo LINE LIGHT BONNET C+R se vyrábí v Dánsku. Pět výhod modernizovaného světla Bonnet Light C+R:. - Světelný tok (1000 lumenů) zvýšený o více než 40 %. - Prachotěsnost a vodotěsnost, IP65. - Možnost volby mezi 2 nastaveními světla (50 % nebo 100 %) pro maximalizaci délky provozní doby. - Nový magnetický, elektronický spínač. - Extrémně nízká hmotnost, pouze 1000 g včetně držáku. // Design svítidla LINE LIGHT BONNET C+R je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 4 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 5m 2x1mm2 H05RN-F
  • Kapacita baterie: 5200 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 4.2 V
  • Nabíječka je součástí dodávky: ano
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 3 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 13 W
  • Světelný tok: 700 lm - 1400 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 1000 - 2000
  • Teplota barev (CCT): 6500 K
  • Třída ochrany: IP 65
  • Úhel paprsku: 75°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: 64 SMD LED