Popis:
160 cm LINE LIGHT určené pro univerzální použití. LINE LIGHT je FLEXIBILNÍ řešení osvětlení pro univerzální komerční aplikace všude tam, kde je potřeba jasné, účinné a koncentrované světlo na konkrétním pracovišti. Díky vestavěnému hranolu soustřeďuje svítidlo LINE LIGHT světlo v úhlu 75° a zajišťuje tak extrémně jasné a výkonné osvětlení příslušné pracovní plochy. Při práci nedochází k oslnění a svítidlo lze otáčet pro optimální úhel osvětlení. Produktová řada LINE LIGHT je založena na nejmodernější technologii LED. LINE LIGHT nabízí téměř dvakrát jasnější osvětlení ve srovnání se zářivkami 36 W, které se běžně používají v průmyslu. Světlo je extrémně jasné a má kvalitu denního světla, což je optimální pro přesnou reprodukci barev, odstínů a dalších detailů výrobku. Rovnoměrné osvětlení bez blikání a stroboskopických efektů také snižuje riziko nehod. LINE LIGHT je vyroben z uzavřeného, ″nerozbitného″ lisovaného akrylátového profilu, díky čemuž je mimořádně robustní a odolný i vůči silným nárazům, úderům a vibracím průmyslových strojů. LINE LIGHT odolává drsným, vlhkým a špinavým podmínkám průmyslového pracovního prostředí a je odolný vůči olejům a chemikáliím. Stupeň krytí IP67 znamená odolnost proti prachu a vodě. V porovnání s běžnými zářivkami má svítidlo LINE LIGHT pouze poloviční spotřebu energie, což znamená výraznou úsporu energie. Technická životnost LED diody je minimálně 100 000 hodin. Osvětlovací jednotky LINE LIGHT jsou k dispozici v různých délkách a lze je použít samostatně nebo v sérii, aby vyhovovaly všem aplikacím. Osvětlovací jednotky lze propojit přesně podle vašich požadavků a vytvořit tak FLEXIBILNÍ řešení osvětlení. Různé závěsy na míru umožňují umístit osvětlovací jednotky přesně na požadovanou plochu. // LINE LIGHT DIMMER pro plynulou regulaci intenzity světla jako příslušenství // Design LINE LIGHT 160 je jedinečný a chráněný patentem EU na design RCD č. 1882523.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní napětí AC: 24V DC
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 22 W
- Světelný tok: 2750 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 3000
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 67
- Úhel paprsku: 75°
- Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
- Zdroj světla: 216 SMD LEDs