Popis:
Štíhlá tužková svítilnase světelným tokem 100 lumenů, bateriemi a funkcí zaostřování. Štíhlá a elegantní tužková svítilna PEN LITE A je kvalitní svítilna za velmi příznivou cenu. Je určena pro profesionální uživatele, kteří potřebují spolehlivou a odolnou tužkovou svítilnu, kterou lze snadno přenášet po celý pracovní den. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Světelný výkon dosahuje až 60 m. Kompaktní konstrukce svítilny PEN LITE A umožňuje její použití pro kontrolu na nejhůře přístupných místech, kde je omezené množství světla. Svítilna je vodotěsná, s klasifikací IP54, a je dodávána s klipem. Je navržena tak, abyste ji mohli mít vždy v náprsní kapse, přímo na dosah ruky. Pouzdro je odolné a navržené tak, aby umožňovalo ergonomický a bezpečný úchop. Svítilna PEN LITE A je testována podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design PEN LITE A je jedinečný a je chráněn patentem EU na design.
Charakteristika:
- Baterie: 2x AAA Akkumulátorok
- Index podání barev (CRI): Ra > 70
- Napětí baterie: 1,5 V
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 1.5 W
- Světelný tok: 100 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 100 - 4000
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 54
- Úhel paprsku: 10° na 60°
- Vzdálenost paprsku: 60 m
- Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
- Zdroj světla: CREE