Kombinované kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 200 mm

Č. pol.: 03 02 200
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03 02 200
EAN/GTIN 4003773034940
Číslo výrobcu 03 02 200
Číslo L L70010 808

Popis

Popis:

  • s úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál pro všestranné použití
  • s břity pro měkký a tvrdý drát
  • dlouhé břity pro silnější kabely
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 60 HRC

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 3,8 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 2,5 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: Ø 13,0 mm
  • Řezná hodnota Cu-kabel, lanko: 16,0 mm²
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka