Hloubkoměr s výměnným měřicím kolíkem z nerezové oceli 1/20 8x3 150 x 100 mm

Č. pol.: 0281501
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Meracia technika analog
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0281501
EAN/GTIN 4029713204006
Číslo výrobcu 0281501
Číslo L L40510 1235

Popis

Prevedenie:

  • na stránku s tématem
  • Čtecí díly mají saténový chrom povrch
  • ISO 13385
  • Nízká Master stupnice
  • Zajišťovací šroub
  • Měřicí tyč s výměnným čepem
  • Vysoce přesné laserové graduace na posuvném a měřítném provedení

Popis:

Hloubkoměr s nastavitelným čepem RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Čtení: 0,05 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,05 mm
  • Mez chyby (µm): 50 µm
  • Délka měřicího můstku: 100 mm

Norma:

ISO 13385

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka